{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Áramlási nyomás | 2,5 bar - 5 bar | |
Áramlási nyomás | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Átfolyási érték | 7 l/min | |
BSP csatlakozó menet | 1/2 IG coll | |
Beépítési helyzet | falra szerelve; asztalra szerelt | |
Funkció | Kézi zuhany; Szemzuhany | |
Magasság | 270 mm | |
Szélesség | 65 mm | |
Mélység | 65 mm | |
Tömlőhossz | 1 500 mm | |
Súly | 0,85 kg | |
Termék fajtája | Szemzuhany |
Cikkszám | 984151 713 | |
EAN / GTIN | 4251138218058 |