Polcbetét edény horganyzott, ráccsal 2700/1000

Cikkszám: 983005 2700/1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkalmazható szár hosszhoz (mm) / gyűjtőtérfogat (l) Egységár ÁFA-val
  • Anyagvastagság: 3
  • Anyag: horganyzott
  • Tárolás: 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Gyúlékony anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 3 mm
Anyag horganyzott
Tárolás 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Gyúlékony anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Gyűjtőtérfogat 1 000 l
Magasság 435 mm
Szélesség 2 650 mm
Mélység 1 300 mm
Kereszttartó hosszhoz 2 700 mm
Felületi terhelés 1 000 kg/m2
Súly 239 kg
Termék fajtája Polcbetét edény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 983005 2700/1000
EAN / GTIN 4052462030923

Leírás

Kivitel:

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm.
EN ISO 1461 szerint tűzihorganyzott.
Horganyzott ráccsal.

Felhasználás:

Biztonságos tároláshoz és hordók kiöntéséhez. Az 1 − 3 GHS kategóriába tartózó gyúlékony folyadékokhoz, valamint az 1 − 4 GHS kategóriába tartózó vízre veszélyes folyadékokhoz.

Szabvány:

Megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP) az építészeti szabályok listája szerint a StawaR (acéltartályokról szóló) irányelvnek megfelelően.

Alkalmazható:

Raklaptartó polc, 1100 mm mély
A 991202991227 sz. raklaptartó polcokhoz alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz