{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 3 mm | |
Anyag | horganyzott | |
Tárolás | 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Gyúlékony anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett | |
Gyűjtőtérfogat | 240 l | |
Magasság | 210 mm | |
Szélesség | 2 650 mm | |
Mélység | 1 300 mm | |
Kereszttartó hosszhoz | 2 700 mm | |
Felületi terhelés | 1 000 kg/m2 | |
Súly | 200 kg | |
Termék fajtája | Polcbetét edény |
Cikkszám | 983005 2700/240 | |
EAN / GTIN | 4052462030824 |