Gyűjtőedény 200 l hordókhoz horganyzott, ráccsal 4X200

Cikkszám: 981425 4X200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hordók száma×hordó tartalma (l) Egységár ÁFA-val
  • Tárolás: 1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Maró anyagok tárolása; Vízveszélyeztetési osztály tárolása tilos

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tárolás 1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Maró anyagok tárolása; Vízveszélyeztetési osztály tárolása tilos
Gyűjtőtérfogat 255 l
Hordó tréfogata 200 l
Magasság 275 mm
Szélesség 1 235 mm
Mélység 1 235 mm
Hordók száma 4
Teherbírás 950 kg
Súly 37 kg
Termék fajtája Gyűjtőedény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 981425 4X200
EAN / GTIN 4250101149719
Gyártó száma 31861

Leírás

Kivitel:

Nyílásokkal, az edények alá közvetlenül emelővillás targoncával lehet aláállni. Csak üres gyűjtőedényt szállítson.

Felhasználás:

Éghető anyagok tárolása nem engedélyezett (Németországban érvényes).

Szabvány:

A berlini Német építéstechnikai Intézet általános építésfelügyeleti engedélye és megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP).

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz