{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tárolás | 1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Maró anyagok tárolása; Vízveszélyeztetési osztály tárolása tilos | |
Gyűjtőtérfogat | 220 l | |
Hordó tréfogata | 200 l | |
Magasság | 350 mm | |
Szélesség | 865 mm | |
Mélység | 1 245 mm | |
Hordók száma | 2 | |
Teherbírás | 760 kg | |
Súly | 31 kg | |
Termék fajtája | Gyűjtőedény |
Cikkszám | 981425 2X200 | |
EAN / GTIN | 4250101184024 | |
Gyártó száma | 33054 |