{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 3 mm | |
Anyag | horganyzott | |
Tárolás | 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Gyúlékony anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett | |
Gyűjtőtérfogat | 1 000 l | |
Magasság | 435 mm | |
Szélesség | 2 650 mm | |
Mélység | 1 300 mm | |
Tárolható IBC/KTC-k száma | 2 | |
IBC-k száma | 2 | |
Felületi terhelés | 1 000 kg/m2 | |
Súly lakkozott | 226 kg | |
Súly horganyzott | 239 kg | |
Termék fajtája | Gyűjtőedény |
Cikkszám | 981300 2X1000 | |
EAN / GTIN | 4052462000599 |