Gyűjtőedény 1000-l-IBC tartályhoz horganyzott 1X1000

Cikkszám: 981300 1X1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Anyagvastagság: 3
  • Anyag: horganyzott
  • Tárolás: 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Gyúlékony anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 3 mm
Anyag horganyzott
Tárolás 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Gyúlékony anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Gyűjtőtérfogat 1 000 l
Magasság 630 mm
Szélesség 1 460 mm
Mélység 1 460 mm
Tárolható IBC/KTC-k száma 1
IBC-k száma 1
Felületi terhelés 1 000 kg/m2
Súly lakkozott 180 kg
Súly horganyzott 194 kg
Termék fajtája Gyűjtőedény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 981300 1X1000
EAN / GTIN 4052462000292

Leírás

Kivitel:

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm.
Horganyzott ráccsal.
EN ISO 1461 szerint tűzihorganyzott.

Felhasználás:

Szennyezett IBC (Intermediate Bulk-Container) és KTC (konténer tartály) biztonságos tárolásához. Az 1 − 3 GHS kategóriába tartózó gyúlékony folyadékokhoz, valamint az 1 − 4 GHS kategóriába tartózó vízre veszélyes folyadékokhoz.

Szabvány:

Megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP) az építészeti szabályok listája szerint a StawaR (acéltartályokról szóló) irányelvnek megfelelően.