{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 3 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Tárolás | 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Gyúlékony anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett | |
Gyűjtőtérfogat | 216 l | |
Hordó tréfogata | 200 l | |
Magasság | 285 mm | |
Szélesség | 1 200 mm | |
Mélység | 1 200 mm | |
Tárolható 200 l hordók száma | 4 | |
Hordók száma | 4 | |
Felületi terhelés | 1 000 kg/m2 | |
Súly | 81 kg | |
Termék fajtája | Gyűjtőedény |
Cikkszám | 981285 4X200 | |
EAN / GTIN | 2050001937599 | |
Gyártó | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |