Gyűjtőedény 200 l hordókhoz festett, ráccsal, Hordók száma×hordó tartalma (l) / típus: 2X200

Cikkszám: 981285 2X200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hordók száma×hordó tartalma (l) / típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Anyagvastagság: 3
  • Szín kiválasztása: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Tárolás: 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Gyúlékony anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 3 mm
Szín kiválasztása RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tárolás 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Környezetre káros anyagok tárolása; Gyúlékony anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Gyűjtőtérfogat 215 l
Hordó tréfogata 200 l
Magasság 360 mm
Szélesség 1 200 mm
Mélység 800 mm
Tárolható 200 l hordók száma 2
Hordók száma 2
Felületi terhelés 1 000 kg/m2
Súly 69 kg
Termék fajtája Gyűjtőedény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 981285 2X200
EAN / GTIN 2050001937575
Gyártó Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Leírás

Kivitel:

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm.
Horganyzott ráccsal.

Felhasználás:

A biztonságos tároláshoz és 200 l hordók és kis göngyölegek felöltéséhez. Az 1 − 3 GHS kategóriába tartózó gyúlékony folyadékokhoz, valamint az 1 − 4 GHS kategóriába tartózó vízre veszélyes folyadékokhoz.

Szabvány:

Megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP) az építészeti szabályok listája szerint a StawaR (acéltartályokról szóló) irányelvnek megfelelően.

Szín:

Alapkivitelben RAL 5012 világoskék.

Figyelem:

Hordóbakokat 200 l hordókhoz a 981480 sz. és 981490 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz