Gyűjtőedény 200 l hordókhoz festett, gurítható, Hordók száma×hordó tartalma (l): 2X200

Cikkszám: 981265 2X200
Kedvezmény
988,38 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hordók száma×hordó tartalma (l) Egységár ÁFA-val
  • Anyagvastagság: 3
  • Szín kiválasztása: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Tárolás: Maró anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett; Környezetre káros anyagok tárolása; 1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 3 mm
Szín kiválasztása RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tárolás Maró anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett; Környezetre káros anyagok tárolása; 1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Gyűjtőtérfogat 211 l
Hordó tréfogata 200 l
Felfekvési magasság 515 mm
Szélesség 1 200 mm
Mélység 800 mm
Tárolható 200 l hordók száma 2
Hordók száma 2
Felületi terhelés 1 000 kg/m2
Tartóhevederes szerkezettel 1× 2 hordóhoz
Súly 81 kg
Termék fajtája Gyűjtőedény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 981265 2X200
EAN / GTIN 2050002050761

Leírás

Kivitel:

2−2 kormányozható és fix poliamid kerékkel (⌀ 180 mm). 1 kormányozható kerék rögzítőfékkel. Tolómarkolattal és horganyzott ráccsal. Tartóhevederes rögzítőeszközzel.
Lakkozott.

Felhasználás:

200 l hordók biztonságos üzemen belüli mozgatásához. Az 1–3 GHS kategóriába tartózó gyúlékony folyadékokhoz, valamint az 1–4 GHS kategóriába tartózó vízre veszélyes folyadékokhoz.

Szabvány:

Painted.

Szín:

Alapkivitelben RAL 5012 világoskék.

Figyelem:

Hordóbakokat és görgős tartókat 200 l hordókhoz 981480 − 1485 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz