Gyűjtőedény 200 l hordókhoz festett, gurítható, Hordók száma×hordó tartalma (l): 1X200

Cikkszám: 981265 1X200
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hordók száma×hordó tartalma (l) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Anyagvastagság: 3
  • Szín kiválasztása: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Tárolás: Maró anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett; Környezetre káros anyagok tárolása; 1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 3 mm
Szín kiválasztása RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tárolás Maró anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett; Környezetre káros anyagok tárolása; 1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Gyűjtőtérfogat 200 l
Hordó tréfogata 200 l
Felfekvési magasság 615 mm
Szélesség 920 mm
Mélység 800 mm
Tárolható 200 l hordók száma 1
Hordók száma 1
Felületi terhelés 1 000 kg/m2
Tartóhevederes szerkezettel 1× 1 hordóhoz
Súly 68 kg
Termék fajtája Gyűjtőedény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 981265 1X200
Másolás
EAN / GTIN 2050002050754
Másolás
Gyártó Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Leírás

Kivitel:

2−2 kormányozható és fix poliamid kerékkel (⌀ 180 mm). 1 kormányozható kerék rögzítőfékkel. Tolómarkolattal és horganyzott ráccsal. Tartóhevederes rögzítőeszközzel.
Lakkozott.

Felhasználás:

200 l hordók biztonságos üzemen belüli mozgatásához. Az 1–3 GHS kategóriába tartózó gyúlékony folyadékokhoz, valamint az 1–4 GHS kategóriába tartózó vízre veszélyes folyadékokhoz.

Szabvány:

Painted.

Szín:

Alapkivitelben RAL 5012 világoskék.

Figyelem:

Hordóbakokat és görgős tartókat 200 l hordókhoz 981480 − 1485 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz