Gyűjtőtálca kis göngyöleghez horganyzott 25/1

Cikkszám: 981200 25/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyűjtőtérfogat / típus Egységár ÁFA-val
  • Anyagvastagság: 3
  • Anyag: horganyzott
  • Tárolás: 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Maró anyagok tárolása engedélyezett; Maró anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 3 mm
Anyag horganyzott
Tárolás 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Maró anyagok tárolása engedélyezett; Maró anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Gyűjtőtérfogat 25 l
Magasság 60 mm
Szélesség 940 mm
Mélység 470 mm
Perforált lemez-betétek száma 1
Súly 23 kg
Termék fajtája Gyűjtőtálca kis göngyöleghez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 981200 25/1
EAN / GTIN 4052462072725

Leírás

Kivitel:

3 mm horganyzott acéllemezből.

Felhasználás:

Kis göngyölegek biztonságos tárolásához. Az 1 − 3 GHS kategóriába tartózó gyúlékony folyadékokhoz, valamint az 1 − 4 GHS kategóriába tartózó vízre veszélyes folyadékokhoz.

Szabvány:

Megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP) az építészeti szabályok listája szerint a StawaR (acéltartályokról szóló) irányelvnek megfelelően.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz