{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 3 mm | |
Anyag | horganyzott | |
Tárolás | 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Maró anyagok tárolása engedélyezett; Maró anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett | |
Gyűjtőtérfogat | 25 l | |
Magasság | 60 mm | |
Szélesség | 940 mm | |
Mélység | 470 mm | |
Súly | 14 kg | |
Termék fajtája | Gyűjtőtálca kis göngyöleghez |
Cikkszám | 981200 25 | |
EAN / GTIN | 4052462023925 |