Biztonsági szekrény Q-Classic, 30 típus 1200 mm

Cikkszám: 981035 1200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Magasságállítás osztása: 32
  • Szín kiválasztása: Ház RAL 7016, előlapok RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Tűzálló képesség: 30

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasságállítás osztása 32 mm
    Szín kiválasztása Ház RAL 7016, előlapok RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
    Tűzálló képesség 30 min
    Magasság 1 947 mm
    Szélesség 1 164 mm
    Mélység 620 mm
    Hasznos magasság 1 626 mm
    Hasznos szélesség 1 050 mm
    Hasznos mélység 519 mm
    Polclapok száma 3
    Polclapok teherbírása 75 kg
    Perforált lemez-betétek száma 1
    Alsó gyűjtőtálcák száma 1
    Alsó csepegtető tálca térfogata 33 l
    Súly 274 kg
    Termék fajtája Biztonsági szekrény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 981035 1200
    EAN / GTIN 4054923086739
    Gyártó száma 32805

    Leírás

    Kivitel:

    A szekrényház melamingyanta bevonatú, tűzálló speciális lapokból, az ajtófront acéllemezből készül.
    • Polcok rögzítése 32 mm-es osztásban.
    • Alsó gyűjtőtálca (StawaR szerint).
    • Levegőkivezető csatlakozóval (NW 75).
    • Profil hengerzárral zárható, ajtózárakba integrálható. A Hoffmann zárrendszerrel nem kompatibilis.

    Alulról emelhető lábazat.
    2-ajtós

    Felhasználás:

    Nagyon kis mennyiségű veszélyes anyagok tárolásához a munkatérben.

    Szabvány:

    DIN EN 14470-1, típusvizsgált (tűzkamrában vizsgált), 30percig tűzálló (a TRGS 510 3. függelékének tűzvédelmi fokozata szerint).

    Tartalom:

    Szekrény 3 polccal, perforált lemez-betéttel és műanyaggal bevont fenék gyűjtőtálcával, 1 naplóval.

    Szín:

    Szekrényház RAL 7016 antracitszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék színben.

    Figyelem:

    Rendszeres időközönként (évente) egy arra jogosult személlyel el kell végeztetni a biztonsági szekrények szakszerű karbantartását és ellenőrizni a kell működőképességét.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz