Szekrénytetőre szerelhető keringető és levegőszűrő biztonsági szekrényekhez, Típus: 1

Cikkszám: 981100 1
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 6-8 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 256 mm
Szélesség 308 mm
Mélység 555 mm
Bemenet csatlakozó típus F
Névleges feszültség 85 V - 264 V
Áramfelvétel 0,13 A
Hangnyomásszint 35 dB
Súly 18 kg
Termék fajtája Keringető és levegő szűrő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 981100 1
Másolás
EAN / GTIN 4250101190117
Másolás
Gyártó száma 39306
Másolás
Gyártó asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Leírás

Kivitel:

Komplett rendszer légkivezető motorral, speciális aktívszenes szűrővel, kiáramló levegő- és szűrőfelügyelettel. Másodlagos szűrővel szivárgás esetén a plusz biztonság érdekében. Acéllemez ház. Integrált kijelző és gombos kezelés a funkciók egyszerű ellenőrzéséhez és lekérdezéséhez. Optikai és akusztikai riasztás potenciálmentes riasztó érintkezővel.

Előny:

  • Nincs szükség költséges légkivezető vezetékekre.
  • Könnyű és biztonságos szerelés.
  • A szekrény körüli terület nem minősül robbanásveszélyesnek.
  • A felállítási hely nagyon rugalmasan választható ki.
  • Aktív személyvédelem az egészségre ártalmas gőzök rendszerszűrővel történő biztonságos visszatartásával. Szűrőtelítődés >99,999%.
  • Csendes működés, csupán kb. 35 dB(A) zajszint.

Felhasználás:

A munkatérben elhelyezett biztonsági szekrények biztonságos műszaki szellőztetéséhez a TRGS510 3. mellékletében szereplő követelmények szerint.
A szűrő csak oldószerek (szénhidrogének) gőzeihez alkalmas, maró, agresszív anyagokhoz, pl. ecetsav nem.

Szabvány:

ATEX-konform: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Alkalmazható:

981015; 981025; 981035 sz. biztonsági szekrényekhez.

Szín:

Ház porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • Ajánlott a szűrő asecos szerviztechnikus általi évenkénti cseréje a szennyezett szűrő ártalmatlanításával (normál károsanyag terhelés esetén).

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz