{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasságállítás osztása | 32 mm | |
Szín kiválasztása | Ház RAL 7016, előlapok RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
Tűzálló képesség | 90 min | |
Magasság | 1 953 mm | |
Szélesség | 893 mm | |
Mélység | 615 mm | |
Hasznos magasság | 1 647 mm | |
Hasznos szélesség | 750 mm | |
Hasznos mélység | 522 mm | |
Polclapok száma | 3 | |
Polclapok teherbírása | 75 kg | |
Perforált lemez-betétek száma | 1 | |
Alsó gyűjtőtálcák száma | 1 | |
Alsó csepegtető tálca térfogata | 23 l | |
Súly | 368 kg | |
Termék fajtája | Biztonsági szekrény |
Cikkszám | 981015 900 | |
EAN / GTIN | 2050001709738 | |
Gyártó száma | 30042-XXX-30043+30069 |