{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasságállítás osztása | 32 mm | |
Szín kiválasztása | Ház RAL 7016, előlapok RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
Tűzálló képesség | 90 min | |
Magasság | 1 953 mm | |
Szélesség | 599 mm | |
Mélység | 615 mm | |
Hasznos magasság | 1 647 mm | |
Hasznos szélesség | 450 mm | |
Hasznos mélység | 522 mm | |
Polclapok száma | 3 | |
Polclapok teherbírása | 75 kg | |
Perforált lemez-betétek száma | 1 | |
Alsó gyűjtőtálcák száma | 1 | |
Alsó csepegtető tálca térfogata | 22 l | |
Súly | 283 kg | |
Termék fajtája | Biztonsági szekrény |
Cikkszám | 981015 600 | |
EAN / GTIN | 2050001709790 | |
Gyártó száma | 30074-XXX-30076+30112 | |
Gyártó | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |