Tool24 Locker – EN Master rendszer 450/10

Cikkszám: 979310 450/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Interfész: Hoffmann Group Connected

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Interfész Hoffmann Group Connected
Sorozat Tool24 Locker; Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
Magasság 1 965 mm
Szélesség 1 100 mm
Mélység 500 mm
Rekesz hasznos magassága (1) 300 mm
Rekesz hasznos magassága (2) 460 mm
Rekesz hasznos szélessége 450 mm
Rekesz hasznos mélysége 450 mm
Rekeszek száma 10
Teherbírás rekeszenként 25 kg
Súly 210 kg
Termék fajtája Árukiadó rendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 979310 450/10
EAN / GTIN 4062406134761
Gyártó száma 979310 450/10

Leírás

Kivitel:

Árukiadó rendszer különböző méretű rekeszekkel a biztonságos és teljesen dokumentált egyenkénti kiadáshoz. A rekeszméretek lehetővé teszik nagyobb méretű termékek elhelyezését és elő vannak készítve akkumulátorok töltéséhez. A LED-es belső világítás megkönnyíti mind az automatikusan nyíló rekeszek észlelését sötét környezetben, mind magát a kivételt. A LED sor a rekeszek mentén a kivételi és a behelyezési folyamatot is segíti.
A kétoldalt felszerelt perforált falak a Master változatnál lehetővé teszik egy érintőképernyős monitor rugalmas elhelyezését. Az Easyfix akasztók és tartók, valamint a katalógusunkban a perforált falakhoz való további tartozékok szintén felszerelhetőek.
A Master rendszer tetszőleges Tool24 hardver változat további bővítő rendszereivel bővíthető és kombinálható.
Ez a termék kompatibilis a Hoffmann Group Connected Software megoldásokkal.
Egyenkénti kiadó rendszer nagyobb eszközöknek 460 mm magas, ill. 450 mm széles és mély rekeszekben való tárolásához.

Előny:

Hoffmann Group Connected

Ez a termék egy építőelemet jelent a digitálisan hálózatba kötött gyártáshoz. A termelékenység növelése a megfelelő szoftvermodullal együtt lehetséges.

Felhasználás:

Automatikus egyenkénti kiadó rendszer terjedelmes termékek tárolásához és nyilvántartásához, mint pl. nagyobb egyéni védőeszközök, elektromos és kéziszerszámok, vagy az L-BOXX® rendszerkofferünk.

Elhelyezés:

Rekeszek száma × magasság mm-ben: 8 × 300; 2 × 460

Tartalom:

EN Master rendszer 22 col érintőképernyővel, vonalkód leolvasóval, számítógép Basic szoftvercsomaggal, angol operációs rendszerrel.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

Minden rekesz elő van készítve az áramellátásnak a technikai rekeszen történő átvezetéséhez. Az egyedi töltőkészülékek csatlakoztatását az ügyfélnek kell elvégeznie. A műszaki adatokban lévő súlyadatokat a bővítő rendszerek szekrényeire kell érteni, tehát PC és képernyő nélkül.
Ablakos rekeszek, egyedi színek és méretek (rekeszméretek, szekrény szélességek és mélységek) lehetségesek.
Ezzel kapcsolatban kérjük, forduljon szaktanácsadójához!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz