Tárolópolc 200 mm

Cikkszám: 979250 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 30 mm
Szélesség 200 mm
Mélység 115 mm
Polclap kivitele legurulásgátló peremmel
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 979250 200
EAN / GTIN 4045197889225
Gyártó száma 979250 200

Leírás

Kivitel:

Alumínium polc. Vízszintesen és 45°-os szögben akasztható be a perforált falba.

Tartalom:

Inkluzív 2 alaplap, 955820 sz., 2 méret.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz