Tool24 Smartline – függőleges szekrény szerszámbefogókkal felszerelve, Szerszámszár: VDI30

Cikkszám: 979101 VDI30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámszár Egységár ÁFA-val
  • Függőleges fiók teherbírása: 600
  • Szekrényház belső teherbírása: 2 400
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Függőleges fiók teherbírása 600 kg
Szekrényház belső teherbírása 2 400 kg
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sorozat Tool24 Smartline
Magasság 2 000 mm
Szélesség 717 mm
Mélység 750 mm
Függőleges fiók szélessége 155 mm
Függőleges fiók hasznos magassága 1 750 mm
Fiókok darabszáma 4
Szerszámtartó száma 970130 sz. 24
Szerszámbefogók száma 408
Tengelytávolság A 69 mm
Súly 320 kg
Termék fajtája Árukiadó rendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 979101 VDI30
EAN / GTIN 4062406133993
Gyártó száma 979101 VDI30

Leírás

Kivitel:

Padlón megvezetett függőleges fiókok központi zárral (vészhelyzeti kioldásként használható). A fiókok tűzihorganyzott keretének oldala homlokoldalon 37 mm-es osztásban perforált a szerszámtartók, rögzítősínek, tárolóedények és perforált lemezek rögzítéséhez. A függőleges fiókok egyenkénti fiókkihúzással vannak felszerelve. A fiókok nyitása automatikus. Ezáltal biztosított a szerszámokhoz való gyors hozzáférés.
  • Előbeállított szerszámok tárolása.
  • Csak a Tool24 Smartline Master Unit rendszerrel lehetséges.
  • 14 eltérő konfigurációban rendelhető (különböző SK, VDI, C, HSK befogók).
  • 24 tartósín.
  • A rögzítők alkalmasak szerszámtartókhoz, tartósínekhez, fenéktálcákhoz és perforált lemezekhez.
  • Teherbírás a felületen eloszlatva fiókonként: 600 kg.
  • Függőleges szekrény maximális teherbírása: 2400 kg.
  • Zárrendszer vészhelyzeti nyitáshoz.

Felhasználás:

Automatikus árukiadó rendszer szerszámok és C-termékek tárolásához és nyilvántartásához.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, kihúzható elemek RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A függőleges szekrények magasabb követelményeket támasztanak a padlóval szemben, mert a fiókok közvetlenül a padlón futnak! A felállítási helyen az ügyfél részéről a következő feltételeknek kell feltétlenül teljesülniük:
  • Kész felületű padlókra vonatkozó síktűrés DIN 18202 szerint.
  • Maximum 2 milliméteres derékszögűség 1 méter mérési hosszon.
  • Az aljzat kellően teherbírónak kell lennie.
  • Sima aljzat.
A rendszerek a padlón ill. falon történő rögzítéshez elő vannak készítve és azokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.
Ezek a függőleges szekrények csak egy 979001 sz. S11M vagy 979001 sz. S11M-EN Tool24 Smartline Master Unit rendszerrel, 979201 sz. DE vagy 979211 sz. EN Tool24 PickOne Master Unit rendszerrel, valamint 979300 sz. DE vagy 979310 sz. EN Tool24 Locker Master Unit rendszerrel működtethetőek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz