Tool24 Smartline – függőleges szekrény szerszámbefogókkal felszerelve C6

Cikkszám: 979101 C6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámszár Egységár ÁFA-val
  • Függőleges fiók teherbírása: 600
  • Szekrényház belső teherbírása: 2 400
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Függőleges fiók teherbírása 600 kg
    Szekrényház belső teherbírása 2 400 kg
    Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sorozat Tool24 Smartline
    Magasság 2 000 mm
    Szélesség 717 mm
    Mélység 750 mm
    Függőleges fiók szélessége 155 mm
    Függőleges fiók hasznos magassága 1 750 mm
    Fiókok darabszáma 4
    Szerszámtartó száma 970130 sz. 24
    Szerszámbefogók száma 120
    Tengelytávolság A 142 mm
    Súly 320 kg
    Termék fajtája Árukiadó rendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 979101 C6
    EAN / GTIN 4062406134037
    Gyártó száma 979101 C6

    Leírás

    Kivitel:

    Padlón megvezetett függőleges fiókok központi zárral (vészhelyzeti kioldásként használható). A fiókok tűzihorganyzott keretének oldala homlokoldalon 37 mm-es osztásban perforált a szerszámtartók, rögzítősínek, tárolóedények és perforált lemezek rögzítéséhez. A függőleges fiókok egyenkénti fiókkihúzással vannak felszerelve. A fiókok nyitása automatikus. Ezáltal biztosított a szerszámokhoz való gyors hozzáférés.
    • Előbeállított szerszámok tárolása.
    • Csak a Tool24 Smartline Master Unit rendszerrel lehetséges.
    • 14 eltérő konfigurációban rendelhető (különböző SK, VDI, C, HSK befogók).
    • 24 tartósín.
    • A rögzítők alkalmasak szerszámtartókhoz, tartósínekhez, fenéktálcákhoz és perforált lemezekhez.
    • Teherbírás a felületen eloszlatva fiókonként: 600 kg.
    • Függőleges szekrény maximális teherbírása: 2400 kg.
    • Zárrendszer vészhelyzeti nyitáshoz.

    Felhasználás:

    Automatikus árukiadó rendszer szerszámok és C-termékek tárolásához és nyilvántartásához.

    Szín:

    Ház RAL 7035 világosszürke, kihúzható elemek RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A függőleges szekrények magasabb követelményeket támasztanak a padlóval szemben, mert a fiókok közvetlenül a padlón futnak! A felállítási helyen az ügyfél részéről a következő feltételeknek kell feltétlenül teljesülniük:
    • Kész felületű padlókra vonatkozó síktűrés DIN 18202 szerint.
    • Maximum 2 milliméteres derékszögűség 1 méter mérési hosszon.
    • Az aljzat kellően teherbírónak kell lennie.
    • Sima aljzat.
    A rendszerek a padlón ill. falon történő rögzítéshez elő vannak készítve és azokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.
    Ezek a függőleges szekrények csak egy 979001 sz. S11M vagy 979001 sz. S11M-EN Tool24 Smartline Master Unit rendszerrel, 979201 sz. DE vagy 979211 sz. EN Tool24 PickOne Master Unit rendszerrel, valamint 979300 sz. DE vagy 979310 sz. EN Tool24 Locker Master Unit rendszerrel működtethetőek.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz