Falra rögzíthető rajztartó A1

Cikkszám: 974840 A1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság 28 mm
    Szélesség 1 026 mm
    Hasznos szélesség 962 mm
    Mágnesek száma 3
    Maximális megfelelő papírméret A1
    Termék fajtája Rajztartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 974840 A1
    EAN / GTIN 4062406198138
    Gyártó száma 974840 A1

    Leírás

    Kivitel:

    Alumínium rajztartó műanyag komponensekkel fali rögzítéshez.

    Tartalom:

    Inkluzív 974880 sz. 1 méretű mágneses csipeszek és rögzítőanyagok.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz