Mágneses csipesz 5 darabos készletben, Típus: 1

Cikkszám: 974880 1
Ár beállítása 5 Darab (6,47 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
187 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 45 mm
Szélesség 60 mm
Termék fajtája Rajztartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974880 1
EAN / GTIN 4062406198152
Gyártó száma 974880 1

Leírás

Kivitel:

Műanyag mágneses csipesz sajtolt neodímium mágnesekkel.

Alkalmazható:

974830 sz. prezentációs állvány, 974835 sz. prezentációs kar, 974840 sz. rajztartó fali rögzítéshez, perforált falra rögzíthető 955645 és 955650 sz. Easyfix rajztartó és 928740 sz. rajztartó munkalaphoz.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz