Fiókház VARICOLOR® 7

Cikkszám: 974784 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rekeszek száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 292 mm
Szélesség 280 mm
Mélység 356 mm
Termék fajtája Dokumentumtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974784 7
EAN / GTIN 4005546701943
Gyártó száma 7607-27

Leírás

Kivitel:

Szürke fiókház színes fiókokkal. Kiváló ABS minőségben. Zajmentes fiókfutás, kihúzás elleni reteszeléssel. DIN A4, C4, valamint fólió és boríték méretekhez. Átlátszó feliratcsíkokkal és cserélhető címkékkel. Egymásra helyezhető, csúszásmentes műanyag papucsokkal. Egymás melletti felállítás minden standard irodai szekrényben és alacsony szekrényben lehetséges.
7 színes fiókkal, 3 magas és 4 alacsony.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz