Tároló tasakok 5 darabos készlet RED

Cikkszám: 974602 RED
Ár beállítása 5 Darab (6,04 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság 313 mm
    Szélesség 224 mm
    Szín Piros
    Termék fajtája Tároló tasak

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 974602 RED
    EAN / GTIN 2050002016675
    Gyártó száma 8350375

    Leírás

    Kivitel:

    Stabil műanyag kivitel karton erősítéssel. Átlátszó tépőzáras tasakkal és a hátoldalon kulcstasakkal. 2 lyukkal és ráfűzött felakasztó zsinórral. A lyukak kulcskarika felhelyezéséhez is alkalmasak. Ideális fali iratrendezőhöz való használathoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz