Tároló tasakok 5 darabos készlet GREY

Cikkszám: 974602 GREY
Ár beállítása 5 Darab (6,08 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 313 mm
Szélesség 224 mm
Szín Szürke
Termék fajtája Tároló tasak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974602 GREY
EAN / GTIN 2050002016682
Gyártó száma 8350376

Leírás

Kivitel:

Stabil műanyag kivitel karton erősítéssel. Átlátszó tépőzáras tasakkal és a hátoldalon kulcstasakkal. 2 lyukkal és ráfűzött felakasztó zsinórral. A lyukak kulcskarika felhelyezéséhez is alkalmasak. Ideális fali iratrendezőhöz való használathoz.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz