Tolóajtós felső szekrény, Szélesség: 1600mm

Cikkszám: 974216 1600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Magasságállítás osztása: 32
  • Szín kiválasztása: Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasságállítás osztása 32 mm
Szín kiválasztása Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy
Magasság 1 152 mm
Szélesség 1 600 mm
Mélység 450 mm
Hasznos magasság 1 102 mm
Polclapok száma 4
Kivitel Felső szekrény
Súly 110 kg
Zárszám egyedileg cserélhető nem
Zárberendezéshez alkalmas nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető nem
Termék fajtája Irodai szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974216 1600
EAN / GTIN 2050002053700
Gyártó száma SBCCF30

Leírás

Kivitel:

Tolóajtós felső szekrény fából középső fallal és 4 fa polclappal (2 bal oldalon és 2 jobb oldalon) 25 mm vastag, 32 mm-es osztásban állítható. Szekrény stabil látható hátfallal. Szállítás íves fogantyúval fémszürke színben. Hengerzár 2 kulccsal.

Alkalmazható:

974211 sz. és 974212 sz. alacsony szekrényhez az egyes szélességekben.

Szín:

A dekor 5 színben kapható: király juhar, natúr tölgy, világosszürke, gyöngyfehér, fémszürke.

Figyelem:

A következő dekorok csak 2023. 07. 31.-ig kaphatók: bükk, kőris, juhar, dió.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz