Tolóajtós felső szekrény, Szélesség: 1200mm

Cikkszám: 974216 1200
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 4-6 héten belül
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Magasságállítás osztása: 32
  • Szín kiválasztása: Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasságállítás osztása 32 mm
Szín kiválasztása Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy
Magasság 1 152 mm
Szélesség 1 200 mm
Mélység 450 mm
Hasznos magasság 1 102 mm
Polclapok száma 4
Kivitel Felső szekrény
Súly 98 kg
Zárszám egyedileg cserélhető nem
Zárberendezéshez alkalmas nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető nem
Termék fajtája Irodai szekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 974216 1200
Másolás
EAN / GTIN 2050002053694
Másolás
Gyártó száma SBCCF26
Másolás
Gyártó OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Leírás

Kivitel:

Tolóajtós felső szekrény fából középső fallal és 4 fa polclappal (2 bal oldalon és 2 jobb oldalon) 25 mm vastag, 32 mm-es osztásban állítható. Szekrény stabil látható hátfallal. Szállítás íves fogantyúval fémszürke színben. Hengerzár 2 kulccsal.

Alkalmazható:

974211 sz. és 974212 sz. alacsony szekrényhez az egyes szélességekben.

Szín:

A dekor 5 színben kapható: király juhar, natúr tölgy, világosszürke, gyöngyfehér, fémszürke.

Figyelem:

A következő dekorok csak 2023. 07. 31.-ig kaphatók: bükk, kőris, juhar, dió.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz