Elektromosan állítható magasságú irodai asztal fehér 1800 mm

Cikkszám: 974030 1800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Magasságállítás kivitele: Elektromos
  • Lapvastagság: 19

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasságállítás kivitele Elektromos
Lapvastagság 19 mm
Magasságállítási tartomány 740 mm - 1 230 mm
Szélesség 1 800 mm
Mélység 800 mm
Munkalap vastagsága 19 mm
Max. teherbírás 70 kg
Kivitel elektromos magasságállítású
Súly 44 kg
Termék fajtája Irodai asztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974030 1800
EAN / GTIN 4044917444560
Gyártó száma 3605

Leírás

Kivitel:

Irodai asztal elektromotoros magasságállítással, kezelőelemek segítségével. Alapszerkezet masszív T-lábrész vázzal állítható lábakon. Elektromosan állítható magasságú 740 – 1230 mm között a beállított magassághoz memória funkcióval. Motor lágy indulással és lágy megállással. Asztallap melamingyanta bevonattal, ütésálló ABS szélekkel. A magasságállítás mozgatási sebessége 25 mm/mp (terhelés nélkül).
Szín: Váz és lap: fehér.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz