{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasságállítás kivitele | Elektromos | |
Lapvastagság | 19 mm | |
Magasságállítási tartomány | 740 mm - 1 230 mm | |
Szélesség | 1 200 mm | |
Mélység | 800 mm | |
Munkalap vastagsága | 19 mm | |
Max. teherbírás | 70 kg | |
Kivitel | elektromos magasságállítású | |
Súly | 40 kg | |
Termék fajtája | Irodai asztal |
Cikkszám |
974030 1200
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4044917437234
Másolás |
|
Gyártó száma |
3595
Másolás |
|
Gyártó | Theo Kerkmann GmbH & Co. Büromöbelfabrik, Kerkmannstraße 1, 33729 BIELEFELD, Deutschland, www.kerkmann-bueromoebel.de |