{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szék teherbírása | 120 kg | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Ülőlap szélesség | 340 mm | |
Ülőlap mélység | 300 mm | |
Háttámla magassága | 190 mm | |
Lábkereszt ⌀ | 580 mm | |
Magasságállítási módja | Magasságállító kar | |
Magasságállítás kivitele | Gázrugó | |
Magasságállítási tartomány | 510 mm - 780 mm | |
Állítható dőlésszögű ülőlap | nem | |
Ülőfelület anyaga | PU hab | |
Lábkereszt anyaga | Alumínium, polírozott | |
Szék anyagának színe | fekete | |
Lábkereszt kivitele | Talp lábtartó gyűrűvel | |
Háttámlával | igen | |
Váz kivitele | 5 karú lábkereszt | |
Szabvány | DIN 68877 | |
Termék fajtája | ESD álláskönnyítő |
Cikkszám | 972702 ESD | |
EAN / GTIN | 4016849552064 | |
Gyártó száma | JCN09700RD |