{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 36×24G | |
Magasság | 1 000 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Szélesség G-ben | 40 | |
Mélység G-ben | 28 | |
Hasznos magasság | 900 mm | |
Fiókok hasznos magassága | 900 mm | |
Fiókok száma | 0 | |
Kihúzható polclapok száma | 0 | |
Ajtók száma | 0 | |
Maximális teherbírás | 4 000 kg | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
ESD felszereltség | igen | |
Földelés | Földelő csatlakozás a háznál | |
ESD földelő kábellel | igen | |
Súly | 50 kg | |
Termék fajtája | Szerszámszekrény-ház |
Cikkszám | 972470 1000 | |
EAN / GTIN | 4067263126508 | |
Gyártó száma | 972470 1000 |