ESD fiók 150 mm

Cikkszám: 972473 150
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 50
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 36×24
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 50 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókok hasznos területe G-ben 36×24
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 36×24G
Előlapmagasság 150 mm
Hasznos magasság 125 mm
Hasznos szélesség 900 mm
Hasznos mélység 600 mm
Hasznos szélesség G-ben 36
Hasznos mélység G-ben 24
egyenkénti fiókkioldással nem
Felhasználási terület Szerszámszekrény
Súly 20 kg
Termék fajtája Fiók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972473 150
EAN / GTIN 4067263126447
Gyártó száma 972473 150

Leírás

Kivitel:

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben.
Lyukasztások hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).
Teherbírás 50 kg.

Tartalom:

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

Szín:

Fiókház és előlapok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz