ESD szerelőkocsi fiókokhoz 685/0

Cikkszám: 972447 685/0
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm / fiókok száma Egységár ÁFA-val
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Hengerzár Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasság 685 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 700 mm
Hasznos magasság 400 mm
Fiókház hasznos magassága 400 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 125 mm
Legurulásvédő peremmel igen
Maximális teherbírás 600 kg
ESD felszereltség igen
Földelés Földelés a kerekekkel
nem ESD vezetőképes komponensek Minden műanyag alkatrész
Ház felül nyitott nem
Súly 55 kg
Termék fajtája Szerelőkocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972447 685/0
EAN / GTIN 4067263124986
Gyártó száma 972447 685/0

Leírás

Kivitel:

Szerszámszekrény, ESD vezetőképes, DIN EN 61340-5-1 szerint. Szerszámkocsi 30×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott vezetőképes fix- és kormányozható kerékkel, ⌀ 125 mm, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.
26×24G fiókokkal történő felszereléshez 972455 sz.

Szín:

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.
  • A földelés a kerekekkel történik.