{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Magasság | 985 mm | |
Szélesség | 750 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Hasznos magasság | 700 mm | |
Fiókház hasznos magassága | 700 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 125 mm | |
Legurulásvédő peremmel | igen | |
Maximális teherbírás | 600 kg | |
ESD felszereltség | igen | |
Földelés | Földelés a kerekekkel | |
nem ESD vezetőképes komponensek | Minden műanyag alkatrész | |
Ház felül nyitott | nem | |
Súly | 65 kg | |
Termék fajtája | Szerelőkocsi |
Cikkszám | 972447 985/0 | |
EAN / GTIN | 4067263124993 | |
Gyártó száma | 972447 985/0 |