ESD címketartó készlet, sárga 10 darabos 2

Cikkszám: 972318 2
Ár beállítása 10 Darab (0,79 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
216 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Címke szélessége, G egység Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasság 14 mm
Szélesség 35 mm
Festék sárga
Hozzávaló címke szélesség G-ben 2
Készlet tartalma 10
Termék fajtája Felirattábla

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972318 2
EAN / GTIN 4067263037088
Gyártó száma 972318 2

Leírás

Kivitel:

Címketartó az easyPick kisalkatrész tartókra való feltűzéshez. Feliratozás közvetlenül vízben oldódó tollal.

Alkalmazható:

972312 sz. és 972313 sz. 2×3/1; 2×6/1; 3×6/3; 4×4/2 méret.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz