ESD címketartó készlet, sárga 10 darabos 3

Cikkszám: 972318 3
Ár beállítása 10 Darab (1,00 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
246 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Címke szélessége, G egység Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasság 14 mm
Szélesség 60 mm
Festék sárga
Hozzávaló címke szélesség G-ben 3
Készlet tartalma 10
Termék fajtája Felirattábla

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972318 3
EAN / GTIN 4067263037095
Gyártó száma 972318 3

Leírás

Kivitel:

Címketartó az easyPick kisalkatrész tartókra való feltűzéshez. Feliratozás közvetlenül vízben oldódó tollal.

Alkalmazható:

972312, 972313 és 972314 sz. 2×3/1; 2×6/1;3×3/1; 3×6/1; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1 méret.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz