easyPick ESD kisalkatrész tartó Magasság 25 mm 3X6/1

Cikkszám: 972312 3X6/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
221 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Sorozat easyPick
Magasság 25 mm
Szélesség 75 mm
Mélység 150 mm
Szélesség G-ben 3
Mélység G-ben 6
Rekeszek száma a dobozban 1
Festék fekete
Termék fajtája Kisalkatrész tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972312 3X6/1
EAN / GTIN 4067263036272
Gyártó száma 972312 3X6/1

Leírás

Kivitel:

Alaktartó easyPick ESD kisalkatrészek tartó elektromosan vezető műanyagból.

Alkalmazható:

Minden 50 mm előlap magasságú fiókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Szélesség × mélység G-ben / típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz