Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

ESD kisalkatrész tartó 71/2

Cikkszám: 972310 71/2

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm / típus Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasság 71 mm
Szélesség 75 mm
Mélység 150 mm
Fiók előlap magassághoz ≥ 100 mm
Festék fekete
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972310 71/2
Gyártó száma 972310 71/2

Leírás

Kivitel:

Tartály elektromosan vezetőképes műanyagból.

Felhasználás:

Kisalkatrészek tárolásához.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz