ESD rakodópolc acéllemezből 1500

Cikkszám: 972111 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 25
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 25 kg
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Hasznos szélesség 1 380 mm
Hasznos mélység 300 mm
Beépítési magasság 80 mm
Mélységállítási tartomány 110 mm
Polclap kivitele standard
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972111 1500
EAN / GTIN 4062406167448
Gyártó száma 972111 1500

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, 3 oldalon legurulásgátló peremmel. Elülső oldal lehajtott peremmel. Peremmel felfelé és lefelé is felszerelhető. 110 mm-es mélységi beállítási tartomány. Vízszintes 90°-os és döntött 110°-os rögzítés lehetséges.

Alkalmazható:

Felszerelés a 972080 sz. ESD tartóoszlopokba és a 972060 sz. (csak 1000 méretű) ESD anyagszállító kocsiba történő beakasztással.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz