{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,5 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 25 kg | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Hasznos szélesség | 880 mm | |
Hasznos mélység | 300 mm | |
Beépítési magasság | 80 mm | |
Mélységállítási tartomány | 110 mm | |
Polclap kivitele | standard | |
Termék fajtája | Tárolópolc |
Cikkszám | 972111 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406167431 | |
Gyártó száma | 972111 1000 |