{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Anyagvastagság | 1,5 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Szélesség | 2 000 mm | |
Kinyúlás | 250 mm | |
Maximális teherbírás | 50 kg | |
Felhasználási terület | Tartóoszlopok | |
Súly | 8 kg | |
Termék fajtája | Konzol |
Cikkszám | 972086 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406167332 | |
Gyártó száma | 972086 2000 |