{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,5 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Magasság | 60 mm | |
Hossz | 1 000 mm | |
Szélesség | 1 mm | |
Mélység | 100 mm | |
Felhasználási terület | Tartóoszlopok | |
Súly | 3 kg | |
Termék fajtája | Merevítő |
Cikkszám | 972085 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406167271 | |
Gyártó száma | 972085 1000 |