ESD keresztmerevítő 1500 mm

Cikkszám: 972085 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasság 60 mm
Hossz 1 500 mm
Szélesség 1 500 mm
Mélység 100 mm
Felhasználási terület Tartóoszlopok
Súly 4 kg
Termék fajtája Merevítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972085 1500
EAN / GTIN 4062406167288
Gyártó száma 972085 1500

Leírás

Kivitel:

Stabil acéllemez kivitel. A 972080 sz. tartóoszlopra történő felcsavarozáshoz. A stabilitáshoz és erősítéshez szükséges, ha nincs perforált lemez fal felszerelve. A keresztmerevítő kábelcsatornaként használható.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.
Csak a 962 és 1362 méretű tartóoszlopokhoz megfelelő.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz