ESD fiók 75 mm

Cikkszám: 972035 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 12×20
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókok hasznos területe G-ben 12×20
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 12×20G
Előlapmagasság 75 mm
Hasznos magasság 50 mm
Hasznos szélesség 300 mm
Hasznos mélység 500 mm
Hasznos szélesség G-ben 12
Hasznos mélység G-ben 20
egyenkénti fiókkioldással nem
Termék fajtája Fiók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972035 75
EAN / GTIN 4062406769772
Gyártó száma 972035 75

Leírás

Kivitel:

100%-ban kihúzható fiókok stabil acélszerkezettel, különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumínium fogantyúk. Fiókok lyukasztásokkal elválasztó lapok elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Alkalmazható:

Minden 16G ESD házhoz.

Szín:

Fiókház és előlapok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

Házanként csak 50 mm előlap magasságú fiók lehetséges, kizárólag a felső pozícióban.