{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 12×20 | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 12×20G | |
Előlapmagasság | 50 mm | |
Hasznos magasság | 25 mm | |
Hasznos szélesség | 300 mm | |
Hasznos mélység | 500 mm | |
Hasznos szélesség G-ben | 12 | |
Hasznos mélység G-ben | 20 | |
egyenkénti fiókkioldással | nem | |
Termék fajtája | Fiók |
Cikkszám | 972035 50 | |
EAN / GTIN | 4062406769765 | |
Gyártó száma | 972035 50 |