ESD ház, 16G, fiókokkal való egyéni felszereléséhez 400 mm

Cikkszám: 972030 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 12×20
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 12×20
Hengerzár Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 12×20G
Magasság 400 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 650 mm
Szélesség G-ben 12
Mélység G-ben 20
Hasznos magasság 325 mm
Kivitel önállóan felszerelhető
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
Súly 11,5 kg
Termék fajtája Szerszámszekrény-ház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972030 400
EAN / GTIN 4062406769734
Gyártó száma 972030 400

Leírás

Kivitel:

Fiókház stabil acélszerkezetből. 100%-ban kihúzható fiókokhoz különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Hengerzárral központilag zárható.

Felhasználás:

Fiókház a 972010972015 sz. ESD Workstation, vagy a 972017 sz. álllítható magasságú emelhető munkaállomások, vagy a 972150972195 sz. ESD munkapadok egyedi felszereléséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek. A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.
  • Házanként csak 50 mm előlap magasságú fiók lehetséges, kizárólag a felső pozícióban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban