{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Magasság | 910 mm | |
Szélesség | 790 mm | |
Mélység | 400 mm | |
Felfekvő keret magassága | 180 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 125 mm | |
Maximális teherbírás | 250 kg | |
Kerék anyaga | TPE | |
Súly | 9,6 kg | |
Termék fajtája | Fogantyús kocsi |
Cikkszám | 971950 TNB1 | |
EAN / GTIN | 4067263515616 | |
Gyártó száma | 971950 TNB1 |