ESD Euronorm ládák ENB24

Cikkszám: 972350 ENB24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasság 120 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 400 mm
Fogantyú alakja Markolat
Termék fajtája Euronorm ládák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972350 ENB24
EAN / GTIN 8055520124059
Gyártó száma NB24MC - 139124110197

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű egymásra helyezhető szállítódobozok újrahasznosítható, elektromosan vezetőképes műanyagból. A műanyag tartó alapszerkezete egy keretes konstrukció két alapméret alapján. A robusztus falak a különböző bordákkal megerősítve jó alaktartást kölcsönöznek a doboznak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz