Kereszttartó szerszámtartókkal 40G szekrény- / rekeszszélességhez VDI30

Cikkszám: 971570 VDI30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámszár Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 150
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 150 kg
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 54 mm
    Mélység 135 mm
    Szerszámbefogók száma 19
    Tengelytávolság A 71 mm
    Szerszámszár VDI 30
    Termék fajtája CNC tartórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 971570 VDI30
    EAN / GTIN 4062406165369
    Gyártó száma 971570 VDI30

    Leírás

    Alkalmazható:

    A 971525 sz. rögzítősínekre szerelhető.
    Szekrény- / rekeszszélesség 40G (a 80G szélességű szekrények 2 db egyenként 40G szélességű rekesszel rendelkeznek).

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz